Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Hex Nut Machine Screw 4-40, 100PK | AB3YMP 1WA85

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Sexkantmutter maskinskruv 4-40, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YMP Modell: U51740.011.0001Korsreferens: 1WA85
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 4-40
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd3 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typMaskinskruvmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMaskinskruv
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0643
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Sexkantmutter maskinskruv 4-40, 100PK
63SEK /packa