Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: GHT , Skivmaterial: Gummi , Höjd: 1.5 " , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Max. Arbetstryck: 8.6 Bar , Mfr. Serier: 8 , Min. Temp.: 33 grader F , Operation: Kontinuerlig , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad man , Täta: Gummi , Storlek: 3 / 4 " , Temp. Räckvidd: 180 grader F , Trådtyp: GHT , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil , Bredd: 1.38 "
Arbetsmekanism
- Trä en Watts vakuumbrytare på slangen bibb & slang. Dra sedan åt den bifogade ställskruven tills dess huvud går av.
- Dessa vakuumbrytare tillåter passage av vatten under normala förhållanden och förhindrar att luft kommer in. Men när vattentrycket på enhetens plats sjunker under en viss nivå, börjar volymbrytaren att suga in luft för att bryta sugeffekten som orsakas av vakuum (lågt tryck), och därigenom förhindra tillbakaflöde eller tillbakahävert.
- De kan tömmas av på vintrarna efter användning genom att ta bort slangen och lätt dra ner den räfflade spetsen på skaftet.
Funktioner
- Watts vakuumbrytare har mässingskonstruktion med arbetsdelar i rostfritt stål och har gummimembran och skiva för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- De kan skruvas direkt på en tröskelkran och kräver inga VVS-byten.
- Dessa Watts 8-seriens vakuumbrytare kan arbeta vid ett maximalt tryck på 125 psi och en maximal temperatur på 180 grader F.
- De har anslutningar av GHT-typ på både han- och honändar med 3/4 tums inlopps- och utloppsstorlek.
- Dessa vakuumbrytare har en brytbar ställskruv för manipuleringsmotstånd.
- Utvalda modeller av dessa Watts vakuumbrytare är gjorda av förkromad mässing för skydd mot repor och enkel rengöring.
Kompatibla tillbehör
- Watts vakuumbrytarsatser: De inkluderar utbyteskomponenter som kontrollenhet, fjädrar och O-ringar för reparation av felaktiga, gamla eller utslitna delar av dessa 8-serie Watts vakuumbrytare.
Standarder och godkännanden
- ANSI A112.1.3
- ASSE Standard 1011
- CSA B64.2
- IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) listad
Vanliga frågor
Hur kan användare utföra underhållsåtgärder på dessa Watts vakuumbrytare?
Brytaren bör regelbundet kontrolleras för läckor och brott. Byt ut tätningar och andra komponenter om möjligt.Resterande vatten bör dräneras bort på vintrar för att förhindra utblåsning och ventilerna bör öppnas halvvägs för att tillåta luft att strömma ut. Förhindrar en vakuumbrytare frysning?
Ja, en korrekt tömd vakuumbrytare kan förhindra frysning av armaturerna på vintrar för att skydda dem från sprickor.
Vad är skillnaden mellan ett återflödesskydd och en vakuumbrytare?
Återflödesskydd förhindrar omvänt flöde av vätskor oavsett typen av vätskor och deras placering. En vakuumbrytare är en specialiserad återflödesskyddare som hindrar icke dricksvatten från att återvända till dricksvattenförsörjningen.
Vad är ryggsifonage?
Tillbaka sifonage eller tillbakaflöde i ett system uppstår när en zon med undertryck (vakuum eller partiellt vakuum) skapas i matningsrören. Det resulterar i en sifoneffekt från de förorenade vattenkällorna till dricksvattenledningarna.