Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51862.011.0031 Machine Screw Truss 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB9DLY 2CB73

APPROVED VENDOR U51862.011.0031 Maskinskruvfackverk 4-40 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DLY Modell: U51862.011.0031Korsreferens: 2CB73 / 127C92
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
53SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.257 "
Huvudhöjd0.069 "
Head TypTruss
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0031 Maskinskruvfackverk 4-40 X 5/16 L, 100PK
53SEK /packa