SQUARE D Öppna effektrelä


Filter
Kontaktförstärkarklass (resistiv): 40A vid 277 VAC , Kontaktmaterial: Silvertennoxid , Elektrisk koppling: Skruvklämma , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 50/60 , Montering: Panel
StilModellSpolvoltsKontaktformulärMåttHP @ 120VHP @ 240VAntal polerNålarPris (ex moms)
A
8501CDO21V60
110 VDCSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DInte betygsattInte betygsatt142 666 SEK
B
8501CO16V20
120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22282 535 SEK
C
8501CO15V20
120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D22152 259 SEK
D
8501CO6V20
120 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D22141 184 SEK
E
8501CO7V20
120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 847 SEK
E
8501CO7V24
240 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 847 SEK
D
8501CO6V04
277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D22141 184 SEK
D
8501CO6V29
480 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D22141 184 SEK
B
8501CO16V29
480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22282 535 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?