Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51862.013.0025 Machine Screw Truss 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9DMC 2CB79

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DMC Modell: U51862.013.0025Korsreferens: 2CB79 / 127C95
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
86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.321-0.303 "
Huvudhöjd0.086 till 0.074 "
Head TypTruss
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/4 L, 100PK
86SEK /packa