TELEMECANIQUE SENSORS Relä NO / NC Photoelectric Sensor Emitter


Filter
Kroppsmaterial: PBT , Kretstyp: Sändare , NEMA-betyg: IP67 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Respons tid: 25.0 msek. , Avkänningsmetod: Genom strålsändare , Form: Rektangulär
StilModellBreddDjupElektrisk kopplingIP-värdeLängdOperativsystem FrekvensDriftlägeStrömförsörjningPris (ex moms)
A
XUX0AKSAM12T
1.2 "3.43 "M12-kontakt674.49 "250 HzLjuset på12 till 24 VDC2 170 SEK
B
XUX0AKSAT16T
1.18 "3.44 "Skruvterminal65, 675"250 HzValbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC2 169 SEK
B
XUX0ARCTT16T
1.18 "3.44 "Skruvterminal675"25 HzValbart ljus på / mörkt på24 till 240 VAC / DC2 132 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?