Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51900.031.0350 Sexkantsskruv 5/16 X 3 1/2 L, 25PK | AC8KFH 3AWX4

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Hex Lagring Screw 5/16 X 3 1/2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KFH Modell: U51900.031.0350Korsreferens: 3AWX4 / 166X12
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
327SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek1 / 2 "
Längd3.5 "
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.734
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Hex Lagring Screw 5/16 X 3 1/2 L, 25PK
327SEK /packa