Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 X 3-1/2, 5PK | AB7BBT 22TL06

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 X 3-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BBT Modell: U55000.100.0350Korsreferens: 22TL06 / 42KT28
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
981SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet3.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2968
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 X 3-1/2, 5PK
981SEK /packa