Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.025.0175 Socket Cap Screw Standard Ss 1/4-20X1-3/4, 100PK | AB7CJZ 22TV18

APPROVED VENDOR U55050.025.0175 Insexskruv Standard Ss 1/4-20X1-3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJZ Modell: U55050.025.0175Cross Ref: 22TV18 / 42KU19

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

872SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.409
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0175 Insexskruv Standard Ss 1/4-20X1-3/4, 100PK
872SEK /packa