VESTIL DTS-seriens hamntrafiksystem


Filter
Batteri ingår: Nej , Funktioner: 6' kommunikationskabel, 3 18 x 12 skyltar 1 interiör 1 exteriör 1 exteriör spegelbild, SA1012 skylt 11.75x9.75 , Huvprojektion: 8" , Husmaterial: polypropylen , Ljus: Glödande , Material: Aluminium , Antal tecken: 4 , Fas: 1
StilModellSpänningArtikelLjus färgWattAntal kontrollomkopplareAntal trafikljusTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
DTS-5-LED-12DC
12V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 SEK
RFQ
B
DTS-5-LED-24DC
24V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 SEK
RFQ
C
DTS-10
115V ACGlödlampaGlödlampa, röd, grön60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "21 310 SEK
RFQ
D
DTS-5-LED
115V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "8 967 SEK
RFQ
E
DTS-5
115V ACGlödlampaGlödlampa, röd, grön7W2211 3 / 4 "4"8 805 SEK
F
DTS-5-LED-220V
220V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 981 SEK
RFQ

DTS-seriens hamntrafiksystem

Vestil Dock trafiksystem används för att förebygga olyckor och skador genom att tillhandahålla tydlig kommunikation mellan hamnpersonal och lastbilschaufförer genom blinkande rött och grönt ljus. Dessa trafiksystem i DTS-serien finns tillgängliga i två varianter inklusive DTS-5 ekonomiska modeller som aldrig behöver byta glödlampor och DTS-10 deluxe-modeller, med glödlampor (med en huva över varje lins). Medan DTS-10-modellerna har aluminiumkonstruktion, har DTS-5-modellerna polypropenkonstruktion. Båda systemen som har rött och grönt ljus finns i en mängd olika modeller Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?