Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/8-16X1, 50PK | AB7CKX 22TV39

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-16X1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CKX Modell: U55050.037.0100Cross Ref: 22TV39 / 42KU41
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
268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.986
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-16X1, 50PK
268SEK /packa