DAYTON Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 200000


Filter
Luftflöde: 4938 cfm , BtuH-utgång: 160,000 , Full load Amps: 1.9A , Gastyp: NG , Hz: 60 , Spänning: 120 , Bredd: 26.125 "
StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A
6RJV3
37 "37.75 "38 426 SEK
A
6RJW0
37 "37.75 "45 017 SEK
B
6RJW7
37 "37.75 "38 919 SEK
B
6RJX4
37 "37.75 "45 017 SEK
C
6RJY8
40 "36 "69 993 SEK
C
6RJY1
40 "36 "64 423 SEK

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 200000

Dayton gaseldade kanalugnar är driven ventilerad inomhusvärmeutrustning, designad för att värma kommersiella, industriella och bostäder. Dessa gaseldade kanalugnar utbyter en stor mängd värme med värmeväxlare i clamshell-stil, vilket ger en ingångskapacitet på 200000 4938 BtuH. De är ETL-certifierade för säker drift med ytterligare säkerhetsfunktioner. Daytons inomhuskanalugnar är utrustade med en direkt gnisttändare för öppen förbränning och en fläkt för distribution av uppvärmd luft med en flödeshastighet på 37 CFM. Dessa primära värmeväxlare konstruerade i aluminium i stål ger effektiv värmeväxling. Välj från ett brett utbud av dessa kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?