Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Hex Locknut With Nylon Insert No.10-24, 50PK | AB8PBL 26LJ10

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats nr 10-24, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBL Modell: U55730.019.0001Cross Ref: 26LJ10 / 42KW11
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
69SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishEnkel
Grade316
Höjd15 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats nr 10-24, 50PK
69SEK /packa