Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U63265.019.0200 Toggle Bolt Storlek 3/16 2 Inch Längd, 50PK | AA3GAG 11K304

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Toggle Bolt Storlek 3/16 2 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAG Modell: U63265.019.0200Korsreferens: 11K304
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
275SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek3 / 16 "
Borrstorlek9 / 16 "
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd2"
Storlek3 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC1 31 / 32 "
Tråd storlek10-24
Användbar längd1.125 "
Ving span2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5872
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Toggle Bolt Storlek 3/16 2 tums längd, 50PK
275SEK /packa