Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U63265.019.0600 Toggle Bolt Storlek 3/16 6 Inch Längd, 50PK | AA3GAL 11K308

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Toggle Bolt Storlek 3/16 6 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAL Modell: U63265.019.0600Korsreferens: 11K308

Få det Maj 7, Tisdag
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
371SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek3 / 16 "
Borrstorlek9 / 16 "
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd6"
Storlek3 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC5.875 "
Tråd storlek10-24
Användbar längd4.375 "
Ving span2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0328
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Toggle Bolt Storlek 3/16 6 tums längd, 50PK
371SEK /packa