Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Screw Thread Cutting 8-32 X 1/2 Inch Length, 100PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Skruvgänga skärning 8-32 X 1/2 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WUD Modell: U67021.016.0050Korsref.: 1HA18
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.348-0.322 "
Huvud Dia.0.250-0.244 "
Huvudhöjd0.11 till 0.096 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Skruvgänga skärning 8-32 X 1/2 tum Längd, 100PK
147SEK /packa