Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Rivet Nut Flush Zinc 5/16-18 X 0.712, 25PK | AE4WYC 5NNK1

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Nitmutter Flush Zink 5/16-18 X 0.712, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYC Modell: U69155.031.0165Korsref: 5NNK1
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.499 "
Borrstorlek1 / 2 "
Finishzink
Flänsdia.0.560 "
Grip Range0.030 till 0.165 "
Huvud Dia.0.560 "
Huvudhöjd0.022 "
Hålstorlek0.500 "
Längd0.67 "
MaterialStål
Mutter typFlush
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Nitmutter Flush Zink 5/16-18 X 0.712, 25PK
247SEK /packa