Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69315.013.0130 Rivet Nut Knurled 6-32 X 0.484, 50PK | AE4WZY 5NNR3

APPROVED VENDOR U69315.013.0130 Nitmutter räfflad 6-32 X 0.484, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZY Modell: U69315.013.0130Korsreferens: 5NNR3
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.264 "
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Flänsdia.0.392 "
Grip Range0.080 till 0.130 "
Huvud Dia.0.392 "
Huvudhöjd0.032 "
Hålstorlek0.265 "
Längd0.484 "
MaterialAluminium
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.013.0130 Nitmutter räfflad 6-32 X 0.484, 50PK
185SEK /packa