ALTRONIX Utp-sändtagare Hub Mount Kit


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 8.50 , Kapslingshöjd (in.): 1.63 , Kapslingsbredd (in.): 19.13 , Avsluta: Svart , Material: Stål , Antal utgångar: 24 VAC eller 28 VAC , Underkategori: Transceiver Hub: Rackmontering , Typ: UTP Transceiver Hub, rackmonteringssats , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
A
HUBWAY82D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 SEK
B
HUBWAY83DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5A13 443 SEK
A
HUBWAY83DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun Isolerad8A15 303 SEK
C
HUBWAY163DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolerad16A30 571 SEK
A
HUBWAY82DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun Isolerad8A14 713 SEK
C
HUBWAY162DI
60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolerad16A28 026 SEK
A
HubWay82CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 SEK
B
HubWay82CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 612 SEK
A
HubWay83CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5A14 049 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?