Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE UCML-75G Universalkoppling (m) npt 3/4 tum 300 psi | AF2XXY 6YZH4

APPROVED VENDOR UCML-75G Universalkoppling (m)npt 3/4 tum 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2XXY Modell: UCML-75GKorsreferens: 6YZH4
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
616SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalkoppling
DesignaSjälvlåsande
MaterialPläterat segjärn
Max. Tryck300 psi
Total längd4.25 "
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Typ(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307193040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaMaterialMax. TryckTotal längdStorlekTemp. RäckviddTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX85 koppling | AD2ADQ 3LX85Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTom ände103SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX87 koppling trippeländ | AD2ADT 3LX87Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTrippel anslutning182SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX93 koppling 5/8 tum Storlek | AD2ADZ 3LX93Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi-5 / 8 "-20 till 160 FSlangänd108SEK
GODKÄND SÄLJARE UCFL-50G Universalkoppling Fnpt 1/2 tum 300 psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi3.03 "1 / 2 "-40 till 250 F(F) NPT740SEK
GODKÄNT SÄLJARE UCFL-75G Universalkoppling Fnpt 3/4 tum 300 psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi3.25 "3 / 4 "-40 till 250 F(F) NPT616SEK
GODKÄND SÄLJARE UCML-50G Universalkoppling (m) npt 1/2 tum 300 psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi4.03 "1 / 2 "-40 till 250 F(M) NPT616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR UCML-75G Universalkoppling (m)npt 3/4 tum 300 Psi
616SEK /enhet