Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE UCFL-50G Universalkoppling Fnpt 1/2 tum 300 psi | AF2XXV 6YZH1

APPROVED VENDOR UCFL-50G Universalkoppling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2XXV Modell: UCFL-50GKorsreferens: 6YZH1
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalkoppling
BastypSnurra
Kroppsgjutning60,000 psi
DesignaSjälvlåsande
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
Käftyputbytbar
Käftbredd5"
MaterialPläterat segjärn
Max. Öppning8"
Max. Tryck300 psi
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden12 "
Total längd3.03 "
Total bredd9.875 "
ReversibelNej
Storlek1 / 2 "
Vridbar vinkel360 grader
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Halsdjup4.25 "
Typ(F) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7307193040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaMaterialMax. TryckTotal längdStorlekTemp. RäckviddTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX85 koppling | AD2ADQ 3LX85Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTom ände103SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX87 koppling trippeländ | AD2ADT 3LX87Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTrippel anslutning182SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX93 koppling 5/8 tum Storlek | AD2ADZ 3LX93Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi-5 / 8 "-20 till 160 FSlangänd108SEK
GODKÄNT SÄLJARE UCFL-75G Universalkoppling Fnpt 3/4 tum 300 psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi3.25 "3 / 4 "-40 till 250 F(F) NPT616SEK
GODKÄND SÄLJARE UCML-50G Universalkoppling (m) npt 1/2 tum 300 psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi4.03 "1 / 2 "-40 till 250 F(M) NPT616SEK
GODKÄND SÄLJARE UCML-75G Universalkoppling (m) npt 3/4 tum 300 psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GSjälvlåsandePläterat segjärn300 psi4.25 "3 / 4 "-40 till 250 F(M) NPT616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR UCFL-50G Universalkoppling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi
740SEK /enhet