APPROVED VENDOR Universalkopplingar


Filter
Bastyp: Snurra , Duty Rating: Standardplikt , Käfttyp: utbytbar , Käkbredd: 5" , Monteringshål Dia.: 1 / 2 " , Totala höjden: 12 " , Total bredd: 9.875 " , Svängvinkel: 360 grader , Halsdjup: 4.25 "
StilModellDesignaMaterialMax. TryckTotal längdStorlekTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
3LX93
Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi-5 / 8 "-20 till 160 FSlangänd111 SEK
B
3LX87
Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTrippel anslutning233 SEK
C
3LX85
Gemensamt huvud, eliminerar felaktig anpassning och möjliggör direkt anslutningFormbart järn110 psi---20 till 160 FTom ände132 SEK
D
UCFL-50G
SjälvlåsandePläterat segjärn300 psi3.03 "1 / 2 "-40 till 250 F(F) NPT610 SEK
E
UCML-75G
SjälvlåsandePläterat segjärn300 psi4.25 "3 / 4 "-40 till 250 F(M) NPT610 SEK
D
UCFL-75G
SjälvlåsandePläterat segjärn300 psi3.25 "3 / 4 "-40 till 250 F(F) NPT610 SEK
E
UCML-50G
SjälvlåsandePläterat segjärn300 psi4.03 "1 / 2 "-40 till 250 F(M) NPT610 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?