Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WAS404#8 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 50PK | AB9KLF 2DNW8

APPROVED VENDOR WAS404#8 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9KLF Modell: WAS404#8Korsreferens: 2DNW8
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#8
Inuti Dia.3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.7 / 16 "
Package Vikt0.4
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.036 till 0.065 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS404#8 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #8, 50PK
259SEK /packa