Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WAS50401 Flat Bricka 18-8 Rostfritt stål Passar 1 In | AB9KMQ 2DPA6

APPROVED VENDOR WAS50401 Platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 1 in

Finns i lager
Artikel: AB9KMQ Modell: WAS50401Korsreferens: 2DPA6
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1"
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2.5 "
Package Vikt0.03
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.136 till 0.192 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50401 Platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 1 in
186SEK /enhet