HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sladdkontakter, 45 grader, hane, flytande system


Filter
Anslutningstyp: 45 grader , Vätsketät / Dammtät: Vätsketätt , Man kvinna: man , Material: Aluminium , Typ: Dragavlastning
StilModellFärgLedningsstorlekLängdPris (ex moms)
A
VHC1023
-1 / 2 "1.9 "353 SEK
A
VHC1036
Brun3 / 4 "2.5 "382 SEK
A
VHC1024
Brun1 / 2 "1.9 "353 SEK
A
VHC1022
White1 / 2 "1.9 "353 SEK
A
VHC1037
Gul3 / 4 "2.5 "408 SEK

Sladdkontakter, 45 grader, hane, flytande system

Hubbell Wiring Device sladdkontakter minimerar spänningar på leder och terminaler när de är anslutna till elektriska kapslingar. De är lämpliga för användning med A-listade nylonbrickor i våta och korrosiva miljöer och har en aluminiumkonstruktion som säkerställer hög draghållfasthet och hållbarhet. Dessa NEMA typ 4, 4X, 12 & 13 vätsketäta kopplingar minskar böjningsbågen och fördelar belastningen över nätlängden och har låsmutter eller gängade öppningar för att motstå lossning under högt vridmoment och vibrationer. Vidare är de integrerade med dragavlastningar för att ge övergångar från flexibla kablar till anslutningspunkter eller stela kontakter och de konfigurerade hangängorna skapar starka och säkra anslutningar. Välj från ett brett utbud av dessa kontakter, tillgängliga i vita, bruna och gula färger med längder på 1 eller 2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?