Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB38W8 Flat Washer Wide Fits 3/8 Inch, 10PK | AB8MRJ 26L042

APPROVED VENDOR WASB38W8 platt bricka bred Passar 3/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRJ Modell: WASB38W8Korsreferens: 26L042

Få det Maj 15, Onsdag
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.10999999999999999
Rockwell HårdhetB70
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB38W8 platt bricka bred Passar 3/8 tum, 10PK
264SEK /packa