Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB58RZ Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK | AB8MRW 26L053

APPROVED VENDOR WASB58RZ Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRW Modell: WASB58RZKorsreferens: 26L053
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt0.1475
Rockwell HårdhetB49
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58RZ Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK
140SEK /packa