CHICAGO PNEUMATIC Pneumatisk kvarn


Filter
Luftintag: 3 / 8 "NPT , Plikt: Industri , Avgasrör: Bakre , Avsluta: Grå emalj , Full load Amps: 5.75 , Handtagsmaterial: Komposit , Max. Omgivningstemperatur: 115 grader F , Max. Tryck: 125 psi , Totalt djup: 22-1 / 16 " , Totala höjden: 23.187 " , Total bredd: 12 15 / 16 " , Fas: 1 , Rörstorlek: 3 / 8 "NPT , Erforderligt tryck: 90 psi , Varierande hastighet: Ja , Spänning: 115 VAC , Hjuldiameter: 7"
StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPArtikelMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A
CP3650-100AB6VK
Spak17.0068.010,000 rpm2.3Tryckluftstork3 / 8 "9 5 / 16 "26 255 SEK
B
CP3850-85AB7V
Trigger19.25778500 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "28 032 SEK
B
CP3850-77AB7V
Trigger17.5697700 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "25 887 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?