Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB58WZ Flat Washer Wide Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRX 26L054

APPROVED VENDOR WASB58WZ Platt bricka bred Passar 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRX Modell: WASB58WZKorsreferens: 26L054
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
544SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.2.25 "
Package Vikt0.1475
Rockwell HårdhetB49
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.146 till 0.174 "
Tjocktolerans0.146 till 0.174 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58WZ Platt bricka bred Passar 5/8 tum, 5PK
544SEK /packa