Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB81W8 Flat Bricka Bred Passar 1 1/8 tum, 2PK | AB8MUH 26L087

APPROVED VENDOR WASB81W8 Platt bricka bred Passar 1 1/8 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MUH Modell: WASB81W8Korsreferens: 26L087

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 186 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1.125 "
Inuti Dia.1.187 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3.25 "
Package Vikt0.2184
Rockwell HårdhetB70
Storlek1.125 "
Tjocklek0.146 till 0.174 "
Tjocktolerans0.146 till 0.174 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB81W8 Platt bricka bred Passar 1 1/8 tum, 2PK
1 186 kr /packa