Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB91W8 Flat Bricka Bred Passar 9/16 tum, 5PK | AB8MTR 26L072

APPROVED VENDOR WASB91W8 platt bricka bred Passar 9/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTR Modell: WASB91W8Korsreferens: 26L072

Få det Maj 15, Onsdag
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
621SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.14500000000000002
Rockwell HårdhetB70
Storlek9 / 16 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91W8 platt bricka bred Passar 9/16 tum, 5PK
621SEK /packa