Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WFTSSS13 Thumb Screw Knurled 10-24X1 L, 5PK | AB3AMD 1RA79

APPROVED VENDOR WFTSSS13 tumskruv räfflad 10-24X1 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3AMD Modell: WFTSSS13Korsreferens: 1RA79
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
485SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Finishpassive
Huvud Dia.29 / 64 "
Huvudhöjd5 / 32 "
Head Tjocklek0.156 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd5 / 32 "
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd11 / 64 "
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS13 tumskruv räfflad 10-24X1 L, 5PK
485SEK /packa