Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 3/16 x 3/4 In | AC9MJP 3HKP6

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 sprintstift 18-8 rostfritt stål 3/16 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9MJP Modell: WWG-CLPGS-001Korsreferens: 3HKP6
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypSpår
Användbar längd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 sprintstift 18-8 rostfritt stål 3/16 x 3/4 tum
27SEK /enhet