Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-TP066 Taper Pin #3, 50PK | AC2MCT 2LB20

APPROVED VENDOR WWG-TP066 Taper Pin #3, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2MCT Modell: WWG-TP066Korsreferens: 2LB20
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.218 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#3
Liten änddia.0.203 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP066 Taper Pin #3, 50PK
316SEK /packa