Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0043 Ögonbult Invändig gänga 1 / 2-13 Stål | AB9JTL 2DLT9

APPROVED VENDOR Z0043 Eye Bolt Invändig Gänga 1/2-13 Stål

Finns i lager
Artikel: AB9JTL Modell: Z0043Korsreferens: 2DLT9
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 8 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typIntern tråd
FinishSvartoxid
Längd från Ream Center4"
MaterialStål
Öppningsstorlek3 / 8 "
Total längd4.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd3 11 / 16 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0043 Eye Bolt Invändig Gänga 1/2-13 Stål
548SEK /enhet