Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0334-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1 / 2-13 5/8 tum diameter | AB4ZWH 20W383

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 5/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWH Modell: Z0334-188EPKorsreferens: 20W383

Få det Maj 7, Tisdag
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishPolerad
Grade303
Höjd1.031 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 5/8 tums diameter
561SEK /enhet