Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0347-316 Acorn Nut 316 Rostfritt Stål 1/2-13 1-1/4 Inch Diameter | AB4ZXG 20W406

APPROVED VENDOR Z0347-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 1/2-13 1-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZXG Modell: Z0347-316Korsreferens: 20W406
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNatural
Grade316
Höjd1.75 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typHögkroppsplattad huvudmutter
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.25 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown Flated Head
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0347-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 1/2-13 1-1/4 tums diameter
755SEK /enhet