Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CO62 Gränslägesbrytarkropp 2NO / 2NC 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 Gränslägesbrytarhus 2NO/2NC 10A @ 600VAC

Finns i lager
Artikel: AH2NQW Modell: 9007CO62Korsreferens: 2EG13
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
3 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytarkropp
AC-kontaktbetyg10A vid 600 VAC
Kontaktformulär2NO / 2NC
Elektrisk kopplingAnsluta
IP-värde65, 66, 67
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Operating temp.-20 grader till 185 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CO62 Gränslägesbrytarhus 2NO/2NC 10A @ 600VAC
3 145 kr /enhet