Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 5/32 Id, 50PK | AD6UKR 4ARR2

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Bricka 18-8 Passar #6 5/32 Id, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKR Modell: Z0449-188Korsreferens: 4ARR2
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#6
Inuti Dia.5 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.18 kg
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.047 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Bricka 18-8 Passar #6 5/32 Id, 50PK
169SEK /packa