Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0456-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits #10, 25PK | AD6UKZ 4ARR9

APPROVED VENDOR Z0456-188 Fender Bricka 18-8 rostfritt stål Passar #10, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKZ Modell: Z0456-188Korsreferens: 4ARR9
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
178SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.7 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.90 kg
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0456-188 Fender Bricka 18-8 rostfritt stål Passar #10, 25PK
178SEK /packa