Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0458-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6UJY 4ARN3

APPROVED VENDOR Z0458-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6UJY Modell: Z0458-316Korsreferens: 4ARN3
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.17 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.20 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0458-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK
188SEK /packa