Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0459-316 Fender Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1/4 tum, 25PK | AD6UJZ 4ARN4

APPROVED VENDOR Z0459-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6UJZ Modell: Z0459-316Korsreferens: 4ARN4
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
424SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.17 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.7 / 8 "
Package Vikt0.50 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0459-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK
424SEK /packa