3M EPS-300-serien, värmekrympslang


Filter
Färg: Svart , Längd: 4ft. , Material: Flexibel polyolefin, termoplastisk limfodrad , Max. Spänning: 600 , Krympförhållande: 3:1 , Temp. Räckvidd: -67 till 230 F , Väggtyp: Tunn vägg
StilModellKabelområdeID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)
A
EPS-300-3 / 4 PK5
4 till 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 till 3/0 AWG2 418 SEK
A
EPS-300-1 PK5
4/0 till 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 till 500 kcmil3 896 SEK
A
EPS-300-1 / 2 PK12
6 till 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 till 1 AWG3 932 SEK
A
EPS-300-3 / 8 PK12
12 till 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 till 8 AWG3 617 SEK
A
EPS-300-1 / 4 PK12
16 till 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 till 12 AWG3 574 SEK
A
EPS-300-3 / 16 PK12
20 till 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 till 18 AWG2 596 SEK
A
EPS-300-1 1/2 PK5
500 till 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 till 800 kcmil4 795 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?