Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0464-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6ULH 4ART8

APPROVED VENDOR Z0464-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6ULH Modell: Z0464-188Korsreferens: 4ART8
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
37SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.21 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Package Vikt0.18 kg
Rockwell HårdhetB70
Storlek5 / 16 "
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0464-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK
37SEK /packa