Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0467-316 Fender Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 5/16 Inch, 10PK | AD6UKH 4ARP3

APPROVED VENDOR Z0467-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKH Modell: Z0467-316Korsreferens: 4ARP3
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
426SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.2"
Package Vikt2.25 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek5 / 16 "
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0467-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK
426SEK /packa