Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1606 Arkitektonisk bultknapp i rostfritt stål 1/4 x 1 tum | AA9ZEW 1JYK1

APPROVED VENDOR Z1606 arkitektonisk bult Rostfritt stålknapp 1/4 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZEW Modell: Z1606Korsreferens: 1JYK1
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1"
Head StyleKnappen
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1606 arkitektonisk bult Rostfritt stålknapp 1/4 x 1 tum
228SEK /enhet