Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1660 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 1/2 x 1/2 tum | AA9ZFN 1JYL8

APPROVED VENDOR Z1660 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZFN Modell: Z1660Korsreferens: 1JYL8
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 16 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1 / 2 "
Head StyleFlat
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1660 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 1/2 x 1/2 tum
402SEK /enhet