Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1671 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 1/2 x 2 3/4 tum | AB6BDX 20X919

APPROVED VENDOR Z1671 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 2 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDX Modell: Z1671Korsreferens: 20X919
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
1 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd2.75 "
Tråddjup1 / 2 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range2.75 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1671 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 2 3/4 tum
1 151 kr /enhet