Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1698 Architectural Bolt Rostfritt stål Platt 3/4 x 2 1/4in | AB6BEN 20X934

APPROVED VENDOR Z1698 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 3/4 x 2 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BEN Modell: Z1698Korsreferens: 20X934
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
1 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 4 "
Fathuvud Dia.1.125 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd2.25 "
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range2.25 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1698 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 3/4 x 2 1/4 tum
1 235 kr /enhet