MARATHON MOTORS Kondensorfläkt/värmepumpsmotorer, enfas, PSC, 56 ram, fjädrande ring, genomskruvad, droppsäker


Marathon kondensorfläkt/värmepumpsmotorer är idealiska för kylnings- och uppvärmningsapplikationer, såsom varuautomater, VVS-utrustning och mat- och dryckskylare.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Ram: 56Z , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Montering: RR , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Termiskt skydd: Automat
StilModellFulllastförstärkareHPRotationRPMSpänningPris (ex moms)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Välj Moturs1075200-2302 812 SEK
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Välj medurs825208-2302 895 SEK
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Välj Moturs825115 / 208-2309 660 SEK
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0/2.51Välj Moturs1075208-230/46012 942 SEK
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4/3.21Välj Moturs825200-230/4603 063 SEK

Funktioner

  • Dessa PSC-motorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 1075 rpm.
  • De har ett droppsäkert hölje för att förhindra överhettning av motorlindningarna samtidigt som de skyddar motorn från regn eller luftburna partiklar.
  • Dessa motorer tillåter vertikal, horisontell eller axel upp montering inom fläktens luftflöde för korrekt kylning.
  • De har en skaftslinga för ökad säkerhet.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Hur startar en PSC-motor?

  • Efter att en kondensatorstart eller delad fasmotor startar, öppnar centrifugalomkopplaren på axeln och kopplar bort startlindningen eller kondensatorn.
  • Motorn går då endast med körlindningen.

Vad är fördelen med en skaftslunga?

Axelslunga skyddar motorn från att vätskeföroreningar tränger in genom axeländens lager.

Vad är den maximala omgivningstemperaturen för Marathon-kondensorfläkt-/värmepumpsmotorer?

Dessa motorer kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 60 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?